Makita Wire Bevel Brushes

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Diameter (mm)100
No Load Speed (rpm)12500
Thread MountX-lock
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan