Makita Reciprosaw Set

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)152, 152, 203
Blade TypeBimetal, HCS
Teeth Per Inch6 - 11, 7 - 18, 6 - 10
Thickness (mm)0.9, 0.9, 1.0
Working Length (mm)130, 130, 180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan