Makita Recipro Saw Blade Pallet

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp609.900
Spesifikasi
Blade MaterialBimetal
Blade TypeBim
For MaterialWood, Metal
Steel Cutting Capacity (mm)3 to 12
Teeth Per Inch10
Thickness (mm)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan