Makita Ratcheting Tap & Die Set

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
BSP Tap1/8 To 28
NC Hexagon Cutting Plate Size (mm)3x0.50, 3x0.60, 4x0.70, 4x0.75, 5x0.80, 5x0.90, 6x1.00, 7x1.00, 8x1.25, 9x1.25, 10x1.50, 11x1.50, 12x1.75
NC Plug Tap Size (mm)8x1.25, 9x1.25, 10x1.50, 11x1.50, 12x1.75
NC Taper Tap Size (mm)3x0.50, 3x0.60, 4x0.70, 4x0.75, 5x0.80, 5x0.90, 6x1.00, 7x1.00
NF Plug Tap Size (mm)9x1.00, 10x1.25, 12x1.50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents :
Cutting Plate Holder, Small Tap Adapter, Medium Tap Adapter, Medium Hexagonal Cutting Plate Adapter, Screwdriver, Thread Gauge, NC Hexagonal Cutting Plates, NC Plug Tap, NC Taper Tap, NF Hexagonal Plate Cutter, NF Plug Tap, BSP Hexagonal Plate Cutter, And BSP Tap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan