Makita Guide Rail Adapter E Set

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Battery TypeAAAA
Blade MaterialHigh Speed Steel
Blade ShapeRectangular
ColorBlack
Dimensions (LxWxH) (cm)5.91x1.97x12.2
Handle MaterialPlastic
Number of Teeth5
Power SourceHand Powered
Surface RecommendationWood
Voltage (V)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Special features bevel capability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan