Makita Efficut Metal for Metal Cutting

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Amount1
Angle of Inclination0°
Blade Diameter (mm)110
Hole Diameter (mm)34
Kerf (mm)1.5
Number of Teeth24
Saw Blade TypeEffective

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan