Makita Cut-off Wheel Stainless Thin Thickness

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
Amount5
Diameter (mm)76
Hole Diameter (mm)10
Thickness (mm)1
Type41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan