Makita Cup Wire Brush Knotted

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Diameter (mm)75
No Load Speed (rpm)12500
Thread MountM10x1.5
Wire Diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan