TORA Gurinda Baterai

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Battery Charger (V)DC20 Maximum Lithium-ion
Diameter (inch)4
Diameter (mm)100
Include1 Battery 4.0Ah - 65Wh - 18650 + Fast Charger
MotorBrushless
Speed (rpm)5500/7000/8500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Include 1 Battery 4.0Ah - 65Wh - 18650 + Fast Charger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan