Inskam Rotation Dual Lens

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Camera Resolution (MP)2
Depth of Field (cm)2 to 10 (Front camera), 2 to 5 (Side camera)
Display Size (inch)5 IPS Screen
Frame Rate (fps)15 to 25
Image Resolution1920×1080 (JPG)
Lens Diameter (mm)8
Screen Resolution1280×720
Video Resolution1280×720 (AVI)
Viewing Angle (°)65 to 85
Waterproof RatingIP67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan