GM Standing Poster

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Acrylic Thickness (mm)3 + 3
Base Diameter (mm)350
Base Height (mm)40
Base MaterialStainless Steel Plate
Base Plate Thickness (mm)1
Frame Dimension (mm)25x25
Frame MaterialStainless Steel Hollow
Height (cm)71
Main Pipe Diameter (inch)1.5
Main Pipe MaterialStainless Steel
Panel MaterialClear Acrylic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan