ASHCROFT Pressure Gauge Male Center Back Connection

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±3-2-3 F.S.
Connection LocationCenter Back
Dial Size (inch)37257
Pressure Range (psi)0 – 160
Primary Scale Unitspsi
Process Connection (inch)1/8 NPT Male
Process Connection Size (inch)46235
Process Connection TypeNPT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan