MONAKE Gunting Potong Rumput

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp159.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)220
Blade MaterialCarbon Steel
Blade angle (°)20
Handle MaterialPlastic
Maximum Jaw Size (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Gunting serbaguna Kertas,daun,taman,ranting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan