MONAKE Electric Sander

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
ColorBlue
Frequency (Hz)50
No Load Speed (rpm)0 to 16000
Pad Size (mm)110x100
Rated Power (W)210
Rated Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Penggunaan produk
- Sistem penghisap debu untuk kebersihan optimal
- Desain ergonomis mencegah kelelahan saat digunakan
- Daya 210W, lebih kuat dan tahan lama
- Termasuk 5 kertas amplas ekstra

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan