MONAKE Cutting Plier

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
Handle Length (mm)110
Jaw Length (mm)55
MaterialIron+Steel
Total Length (inch)6
Total Length (mm)165
TypeCutting Pliers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Pegangan anti selip
- Fungsi pengupasan, pisau pengupasan kacau, Anda dapat menghapus celah penyesuaian.
- Crimping groove, Anda dapat melakukan Fungsi pemotong kawat sederhana.
- Hemat desain energi, sehingga pemotongan lebih mudah.
- pemotongan kawat, Fungsi pengupasan kawat
- Tang Hidung Panjang, kepala penjepit simetris, gigi fungsional yang jelas, memegang benda dengan padat itu. Tepi, perlakuan panas ganda, efek pemotongan lebih sempurna.
- Tang diagonal, tajam halus, gaya potong lebih kuat.
- Tang kawat, kepala penjepit simetris, gigi fungsional jelas, memegang benda dengan padat itu. Tepi, perlakuan panas ganda, efek pemotongan lebih sempurna.
- desain gigi bunga: dengan mudah membongkar berbagai sekrup dan membongkar berbagai jenis sekrup / mur
- Sangat tajam: bilahnya tajam dan mudah dipotong, dan kawat baja pemotong / kawat / rantai tajam dan Tahan Lama
Kegunaan
Tang Potong untuk alat potong kawat, kabel, fiber tipis, dan lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan