MONAKE Cut Off Saw Machine

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Blade Size (mm)185
Frequency (Hz)50
Maximum Cutting Capacity (mm)80
No Load Speed (rpm)0 to 5300
Rated Power (W)1050
Rated Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
-Mudah dikendalikan
-Semua konstruksi bantalan bola untuk daya tahan lebih
-Tombol On/Off untuk kemudahan penggunaan
-Cocok untuk aplikasi industri
-Lebih bertenaga

Di dalam Kotak:
-1 x Mesin potong
-1 x Buku Panduan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan