Cal-Hawk Micro Air Grinder
#Grup produk P116811060
Spesifikasi
| Air Consumption (m³/minute) | 0.21 |
|---|---|
| Collet Size (mm) | 3 |
| Diameter Body (mm) | 18 |
| Free Speed (rpm) | 65 |
| Noise Level | Rendah (Low noise design) |
| Overall Length (mm) | 140 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
CAL-HAWK CAL-370A Micro Air Grinder adalah alat abrasif pneumatik tipe Rotary (Berputar). Alat ini sering disebut sebagai pencil grinder karena bentuknya yang ramping dan digunakan untuk pengikisan, pengukiran, serta pembersihan detail pada material keras.
Peringatan
Tips Pengoperasian Karena alat ini berputar di kecepatan yang sangat tinggi (65.000 RPM), pelumasan adalah hal yang wajib. Tanpa oli, bantalan peluru (bearing) di dalamnya akan cepat panas dan rusak. Pastikan untuk meneteskan oli pneumatik secara rutin atau menggunakan sistem FRL pada kompresor Anda.
Fitur
*High Torque & High Speed: Meskipun ukurannya mikro, model 370A dikenal memiliki torsi yang stabil, sehingga putaran tidak mudah melambat saat diberi tekanan beban pada benda kerja. *Akurasi Konsentrisitas: Memiliki tingkat presisi tinggi (0.01 - 0.03 mm), sehingga mata bor atau batu gerinda tidak goyang (oblak) saat berputar di kecepatan tinggi.
*Throttle Putar (Twist-Style): Menggunakan sistem saklar putar pada bodi alat yang memudahkan pengaturan kecepatan sesuai kebutuhan.
*Desain Ergonomis: Bodi yang ringan dan ramping memberikan kontrol maksimal untuk pekerjaan tangan yang detail, seperti membuat tekstur atau grafir.
Kegunaan
CAL-370A sangat serbaguna untuk berbagai kebutuhan industri dan hobi:*Pembersihan Mold & Die: Menghilangkan sisa-sisa logam pada cetakan setelah proses produksi.
*Grafir (Engraving): Mengukir pada logam, kaca, kayu, atau plastik.
*Pembersihan Las (Deburring): Menghaluskan bekas las-lasan di area yang tidak terjangkau gerinda tangan besar.
*Kelistrikan & Perhiasan: Membersihkan komponen kecil atau menghaluskan perhiasan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
