PEXIO Professional Ergonomic Chair

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Armrest Length (cm)71
Backrest Length (cm)56
Dimensions (LxWxH) (cm)70x61x124 to 134
Foot Base Material5 star alumunium
Frame MaterialFull Aluminium
Lumbar Support MaterialMesh
Seat MaterialFull Mesh
Seat to Backrest Length (cm)50
Weight Capacity (kg)150
Wheel MaterialHigh Quality PU and Nylon
Wheelbase to Armrest Height (cm)65 to 80.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PEXIO Stanley – Kekuatan Tanpa Kompromi untuk Performa MaksimalPEXIO Stanley adalah mahakarya ergonomis yang dirancang bagi Anda yang membutuhkan stabilitas tingkat tinggi. Dengan rangka yang diperkuat dan Footbase Aluminium premium, Stanley mampu menopang beban hingga 150 kg dengan sangat stabil.  Dirancang khusus dengan dimensi luas bagi pengguna bertubuh tinggi (hingga 200 cm), kursi ini memastikan setiap inci tubuh Anda tersangga dengan sempurna tanpa ada rasa sempit atau kurang kokoh. Fitur Unggulan:Industrial Durability: Dilengkapi Gas Lift Class 4 dan material Aluminium terbaik, menjadikannya salah satu kursi terkuat di kelasnya. Presisi Postur Tinggi: Didesain khusus untuk rentang tinggi badan 175 cm - 200 cm, memastikan kenyamanan maksimal pada bagian leher dan punggung. Advanced Adjustability:Sliding Seat: Atur kedalaman dudukan agar sesuai dengan panjang kaki Anda. Armrest 3D & Headrest 2D: Dukungan fleksibel untuk tangan dan leher selama bekerja. Full Breathable Mesh: Material mesh pada dudukan dan sandaran memberikan sirkulasi udara optimal agar tetap sejuk sepanjang hari. Mode Istirahat Total: Fitur Footrest terintegrasi dan 4 posisi kemiringan (reclining) yang halus untuk relaksasi di sela jam kerja. Sertifikasi: Memenuhi standar Internasional GREEN GUARD, BIFMA, & SGS. Mekanisme: Modern Cable Mechanism yang memudahkan pengaturan hanya dengan tarikan ringan.
Feature
Seat Height Adjustment
Sliding Seat
3D Adjustable Armrests
Adjustable Backrest
2D Adjustable Headrest
Automated Lumbar support
Tilt & Locking Recline System
Foldable Footrest
Gas Lift Class 4
Automated Lumbar system

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan