PEXIO Premium Ergonomic Office Chair
#Grup produk P116810946
Spesifikasi
| Foot Base Material | Premium Aluminum Alloy |
|---|---|
| Frame Material | PA Frame (Integrated Moulding) |
| Wheel Material | Silent Wheels (PA + PU + Bearing) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PEXIO Sierra – Desain Futuristik dengan S-Shaped Support untuk Postur SempurnaPEXIO Sierra hadir dengan filosofi desain yang menyatukan estetika modern dan kesehatan tulang belakang. Mengusung Integrated Frame Design, rangka kursi ini dibuat menyatu secara presisi untuk menciptakan stabilitas maksimal dan tampilan minimalis yang elegan. Keunggulan utamanya terletak pada sandaran S-Shaped Backrest yang secara aktif mengikuti lekuk alami tulang belakang manusia, memastikan setiap titik punggung Anda tertopang dengan sempurna untuk mencegah kelelahan saat bekerja lama. Fitur Unggulan:S-Shaped Ergonomic Backrest: Dirancang khusus untuk meniru kelengkungan alami punggung, memberikan dukungan lumbar yang konsisten dan menjaga postur tubuh tetap ideal secara otomatis. Integrated Frame Construction: Desain rangka yang menyatu antara sandaran dan dudukan, memberikan kekuatan struktural yang lebih kokoh dan estetika futuristik yang bersih. Harmonic Tilt Adaptif: Mekanisme pintar yang menyesuaikan tekanan sandaran sesuai berat tubuh Anda, memberikan pengalaman bersandar yang lembut tanpa perlu pengaturan manual. Mode Kerja Tingkat Lanjut: Dirancang agar Anda tetap duduk tegak, mode ini meningkatkan konsentrasi dan mendukung produktivitas yang lebih baik selama sesi kerja. Full Breathable Mesh: Material mesh elastis berkualitas tinggi yang menjaga sirkulasi udara tetap optimal, lembut di kulit, dan tahan lama tanpa mengubah warna (non-fading). Premium Aluminum Alloy Base: Kaki kursi berbahan aluminium alloy yang mewah, ringan, namun sangat kuat untuk menahan beban kerja intensif. Armrest 4D: Fleksibilitas pengaturan tangan (atas-bawah, kiri-kanan, maju-mundur, dan serong kiri-serong kanan) untuk kenyamanan mengetik yang optimal.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
