PEXIO Massage Ergonomic Chair

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Ideal Height (cm)165 to 200
Weight Capacity (kg)136

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PEXIO Clifton Massage adalah kursi ergonomis premium yang dilengkapi teknologi pijat dan heat therapy pada lumbar support, membantu merilekskan punggung bawah sekaligus menjaga postur tetap ideal selama bekerja. Dengan desain kokoh, material berkualitas, serta fitur kenyamanan lengkap, Clifton menjadi pilihan terbaik untuk Anda yang menginginkan pengalaman kerja yang lebih nyaman, santai, dan tetap produktif. Varian warna: Black, Grey
Feature
• Bersertifikat dan memenuhi standar Internasional GREEN GUARD, BIFMA, & SGS
• Headrest 2D (atas bawah, swing)
• Armrest 360 derajat
• Lumbar Support Massage technology
• Sliding Seat: No
• Adjustable Height: Yes
• Footrest: Yes
• Reclining 4 angle
• Backrest: Polyester Mesh Fabric
• Mechanism: Cable Mechanism

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan