PEXIO Laptop Table

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Adjustable Height Range (cm)±23 to 33
Surface Material±70x40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PEXIO Laptop Table – Meja Laptop Ergonomis 2-in-1 yang Fleksibel & PortabelPEXIO Laptop Table adalah solusi meja kerja compact yang dirancang untuk mendukung produktivitas Anda di mana saja.  Dengan desain cerdas yang adjustable, meja ini sangat fleksibel untuk digunakan sebagai meja lantai maupun dipasangkan pada armrest kursi kerja Anda.  Meja laptop ini adalah pilihan sempurna bagi Anda yang membutuhkan kenyamanan ekstra saat Work From Home, belajar online, maupun bersantai sambil tetap produktif.
Fitur
Dual-Mode Versatility: Dapat digunakan dalam dua mode berbeda; berdiri stabil di atas lantai/kasur, atau diselipkan ke dalam armrest kursi untuk posisi kerja yang lebih menyatu.


Adjustable Tilting Stand: Sudut kemiringan meja dapat diatur sesuai posisi pandang mata, membantu mengurangi ketegangan leher dan menjaga postur tubuh tetap ideal.


Smart Organization: Dilengkapi dengan built-in mousepad, Phone Holder, dan Cup Holder terintegrasi. Semua kebutuhan kerja Anda berada dalam satu jangkauan yang rapi tanpa perlu alas tambahan.


Adjustable Height: Ketinggian meja dapat disesuaikan (23–33 cm) untuk memberikan ruang kaki yang nyaman bagi setiap pengguna.


Desain Ringkas & Kokoh: Dimensi yang luas (70 x 40 cm) namun tetap mudah dipindahkan, tersedia dalam warna Black dan Grey yang minimalis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan