PEXIO Executive Ergonomic Chair

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Armrest Length (cm)69.5
Backrest Length (cm)46.5
Caster MaterialNylon
Dimensions (LxWxH) (cm)70x69.5x113.5 to 119
Foot Base MaterialNylon
Frame MaterialNylon Plastic
Gas Lift MaterialAluminum Class 3
Lumbar Support MaterialNylon
Seat MaterialFull Mesh
Seat to Backrest Length (cm)61
Weight Capacity (kg)150
Wheelbase to Armrest Height (cm)65 to 77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PEXIO Regent – Kenyamanan dengan Lumbar Support FleksibelPEXIO Regent hadir untuk memberikan pengalaman duduk premium bagi para profesional yang bekerja secara intens. Keunggulan utama kursi ini terletak pada sistem Automated Lumbar Support, di mana penyangga punggung bawah akan secara otomatis menyesuaikan posisinya mengikuti setiap gerakan tubuh Anda. Dengan rangka fleksibel dan material mesh yang sejuk, Regent memastikan posisi duduk alami tetap terjaga, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan produktivitas sepanjang hari. Fitur Unggulan:Automated Lumbar Support: Teknologi penyangga punggung pintar yang bergerak mengikuti postur tubuh Anda secara otomatis. Penyesuaian Ergonomis Total:Headrest 3D: Pengaturan naik-turun, maju-mundur, dan swing untuk dukungan leher maksimal. Armrest 3D: Sandaran tangan fleksibel (naik-turun, kiri-kanan, maju-mundur). Sliding Seat: Kedalaman dudukan yang dapat diatur untuk kenyamanan paha. Fitur Relaksasi: Dilengkapi dengan Footrest (sandaran kaki) dan 4 posisi kemiringan (reclining) yang dioperasikan melalui Cable Mechanism yang halus. Kualitas Sertifikasi Dunia: Memenuhi standar internasional GREEN GUARD, BIFMA, dan SGS. Scratch resistant mesh (Mesh holds stronger against claw marks and scratches)Stain resistant mesh (Easier to clean)
Feature
Automated Lumbar Support
3D Headrest
3D Armrest
Adjustable Height with Cable Mechanism
Swing, 4 Locking Recline Position
Footrest
Sliding Seat
International BIFMA Certified (ideal weight up to 136 kg)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan