PEXIO Ergonomic Chair with Footrest

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Armrest Length (cm)68
Backrest Length (cm)52
Dimensions (LxWxH) (cm)70x70x116 to 139
Foot Base Material5 Star Nylon
Frame MaterialFull Nylon
Ideal Height (cm)165 to 200
Lumbar Support MaterialMesh Automated Adjustable
Seat MaterialFull Mesh
Seat to Backrest Length (cm)52
Weight Capacity (kg)136
Wheel MaterialHigh Quality Nylon
Wheelbase to Armrest Height (cm)67 to 78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PEXIO Oxford – Kenyamanan Premium dengan Dukungan Ergonomis PEXIO Oxford adalah jawaban bagi Anda yang mencari keseimbangan antara kenyamanan maksimal dan dukungan postur yang stabil selama bekerja berjam-jam.  Tersedia dalam pilihan dudukan High-Density Foam yang empuk maupun material Breathable Mesh yang sejuk, Oxford dirancang untuk menjaga sirkulasi udara tetap optimal sehingga Anda tetap merasa segar. Dengan varian warna yang modis dan beragam, kursi ini tidak hanya fungsional tetapi juga memberikan sentuhan estetika modern pada ruang kerja Anda. Fitur Unggulan:Dukungan Postur 2D & 4D:Headrest 2D: Penyangga leher yang dapat diatur tinggi dan sudutnya (swing). Armrest 4D: Fleksibilitas total pada sandaran tangan untuk kenyamanan bahu. Lumbar Support 2D: Penyangga punggung bawah yang dapat diatur naik-turun serta maju-mundur untuk mengikuti lekuk tulang belakang. Kenyamanan Ekstra: Dilengkapi dengan Sliding Seat untuk menyesuaikan kedalaman duduk dan Footrest Mesh yang breathable untuk posisi istirahat yang lebih rileks. Mekanisme Canggih: Sistem Reclining 4 Angle dengan Bar Mechanism yang kokoh, memungkinkan Anda mengatur posisi rebahan dengan stabil. Varian Warna Estetik: Tersedia dalam pilihan warna Grey, Black, Pink, Baby Blue, dan Purple. Sertifikasi: Standar Internasional GREEN GUARD, BIFMA, & SGS.
Feature
Seat Height Adjustment
Sliding Seat
Automated Adjustable Lumbar Support
4D Armrest
2D Adjustable Headrest
Tilt & Locking Recline System
Seat Adjustment (Dudukan dapat di atur kemiringannya untuk menyesuaikan kebutuhan)
Mesh Footbase
Nylon Footbase

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait