PEXIO Ergonomic Chair tanpa Footrest
#Grup produk P116810706
Spesifikasi
| Armrest Length (cm) | 25 |
|---|---|
| Backrest Length (cm) | 20 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 70x61x124 to 134 |
| Foot Base Material | 5 star alumunium |
| Frame Material | Full Aluminium |
| Gas Lift Material | Class 4 |
| Ideal Height (cm) | 160 to 180 |
| Seat Material | Full Mesh |
| Seat to Backrest Length (cm) | 50 |
| Weight Capacity (kg) | 50 |
| Wheel Material | High Quality Nylon |
| Wheelbase to Armrest Height (cm) | 65 to 80.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PEXIO Maxim – Kendali Penuh di Ujung Jari AndaLupakan cara lama membungkuk hanya untuk mengatur posisi duduk. PEXIO Maxim menghadirkan teknologi One-Tap Armrest Adjustment, di mana kontrol reclining dan tinggi kursi terintegrasi langsung di sandaran tangan Anda—seperti kendali pada kokpit jet pribadi. Dibangun dengan rangka Full Aluminium Alloy yang mewah, Maxim bukan sekadar kursi, melainkan pernyataan gaya dan efisiensi bagi Anda yang menghargai waktu dan kenyamanan premium. Fitur Unggulan:Finger-Tip Control: Kendalikan recline lock dan ketinggian kursi hanya dengan satu sentuhan ringan pada armrest. Cepat, elegan, dan sangat efisien. Luxury Aluminium Build: Rangka dan kaki kursi dari material Aluminium terbaik yang tidak hanya kokoh hingga beban 150 kg, tapi juga memberikan kilau estetika kelas atas. Ergonomi Tanpa Batas:Headrest 3D & Armrest 3D: Penyesuaian presisi yang mengikuti setiap inci gerak tubuh Anda. Sliding Seat & Breathable Mesh: Ruang duduk yang bisa diperluas dengan material mesh yang tetap sejuk di kulit sepanjang hari. Fleksibilitas Varian: Pilih varian dengan Footrest untuk transformasi instan menjadi tempat relaksasi maksimal di sela jam kerja. Modern Cable Mechanism.
Feature
Seat Height AdjustmentSliding Seat
3D Adjustable Armrests
Padded Foam Lumbar Support
3D Adjustable Headrest
Tilt & Locking Recline System
Gas Lift Class 4
Handheld tilting and height adjustment lever
Backrest front and back adjustment
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
