Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp8.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Vial Capacity - Metric 45 mL Capacity - English 1.5 fl oz Body Diameter - Metric 23 mm Product Type Vial Vial Type Sample Body Material Polypropylene Includes Closure Yes Closure Material Polypropylene Closure Liner Material Unlined Neck Size 23 mm Sterile/Non-Sterile Sterile Autoclavable No Body Color Natural Glassware Class Not Rated Overall Height - Metric 84 mm Number of Vials Included 600 Basic Material Plastic Special Features Hinged Plain Clarity Translucent

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan