Motorola VHF Stubby Antenna

Sebelum PPN:
Rp479.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
VHF Stubby Antenna Compatible Radio Brand Motorola Compatible Radio Series CP125 CP150 CP185 CP200 CT150 CT250 CT450 EX500 EX600 HT1250 HT750 PR400 PR860 Compatible Radio Manufacturer Model Number CP125 CP150 CP185 CP200 CT150 CT250 CT450 EX500 EX600 HT1250 HT750 PR400 PR860 Band Type VHF Minimum Frequency 162 MHz Maximum Frequency 174 MHz Antenna Type Stubby Overall Length 1/2 in Material Plastic Overall Height 3 1/2 in Overall Width 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan