Sebelum PPN:
Rp209.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB hubs feature multiple ports to expand connectivity, allowing multiple connections to be used in devices with limited USB slots.
Feature
USB Hub Connector Type USB 2.0 Number of Ports 4 Cable Length 11 in Color Black Features Overcurrent Protection Material Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan