Sebelum PPN:
Rp279.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tray Overall Width 14 in Overall Depth 14 in Material Plastic Number of Compartments 1 Product Type Cafeteria Tray Color Brown For Use With - Handle Included No Overall Length 18 in NSF Certified Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan