TOUGH GUY Toiletry Dispenser

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp719.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These dispensers mount to shower walls and keep body wash, shampoo, and conditioner ready for use.
Feature
Soap Conditioner Body Wash Dispenser Wall Mount Operation Mode Push-In Valve 3 Resevoir Size 400 mL Material ABS Color White Height 10-1/2 in Width 7-3/4 in Depth 3-3/4 in Standards ADA Compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan