MILLER ELECTRIC TIG Remote Finger Control (Remote Kontrol Las TIG)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
TIG Remote Finger Control Compatible with Brand Miller Type Remote Hand Control Color Black Connection Type Wired Control Type Hand Control Cable Length 20 ft Fingertip Switch Type Rocker Switch Plug Type 14-Pin (Miller) Features Remote Current and Contactor Control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan