STOCKWELL SCIENTIFIC Test Tube

Sebelum PPN:
Rp2.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Test Tube Nominal Capacity - Metric 5 mL Body Diameter - Metric 12 mm Nominal Capacity - English 0.17 oz Overall Height - Metric 75 mm Body Material Polypropylene Tube Type Test Tube Body Color Natural Includes Closure No For Use With Laboratory Analysis and Procedures Autoclavable Yes Sterile/Non-Sterile Non-Sterile Special Features Round Bottom Basic Material Plastic Clarity Transparent Package Quantity 2000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan