VERMONT GAGE Taperlock Plug Gauge Handle

Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp829.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Taperlock Plug Gauge Handle Compatible Gauge Diameter Range 2.68 mm to 3.81 mm For Gauge Type Pin Gauge Handle Color Yellow Handle Length 1.75 in Handle Number Taperlock 00 Includes Collets Certificate of Accuracy Material Aluminum Single End or Double End Double End

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan