TMI Swinging Door

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp52.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Swinging Door Door Height 7 ft Door Width 6 ft Door Color Gray Swinging Door Material Aluminum Anodized Finish Door Thickness 1/8 in Number of Doors 2 Window Height 14 in Window Width 9 in Bumpers Included No Opening Height 7 ft Opening Width 6 ft Window Color Clear Window Material Polycarbonate Left and Right Jamb Window Included Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan