SIGNODE Strapping Sealer (Alat Penyegel)

Sebelum PPN:
Rp9.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Strapping Sealer Tool Power Source Manual Tool Strength Standard Duty Fits Strap Width 1/2 in Fits Strap Tensile .020 Tool Seal Type Sandpaper Seals Tool Joint Type Crimp Tool Weight 2 lb Tensioner Application Regular Duty Min Strapping Width 1/2 in Max Strapping Width 1/2 in Compatible Seal Type Sandpaper Seals

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan