MAXLITE Standard Parking Garage Light

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Standard Parking Garage Light Color Temperature 3000K 4000K 5000K Color Rendering Index 80 Fixture Wattage 60 W Voltage 120 to 277V AC Light Technology LED Fixture Shape Rectangular Rated Life 180 000 hr Fixture Lens Material Polycarbonate Standards CEC-T24 DLC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan