Weller Soldering Tip

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp1.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These tips are compatible with Weller butane-powered soldering irons.
Feature
Soldering Tip Tip Series WLBU75 Tip Type Bevel Tip Width 2.4 mm Tip Length 28 mm Maximum Operating Temperature 900 Degrees F Compatible Handpiece Manufacturer Model Number WLBU75 WLBUK75 Tip Outside Diameter 2.4 mm Compatible Station WLSK3012A WLSK8012A Compatible Handpiece Manufacturer Weller ESD Safe No Material Copper Product Type Soldering Tip Package Quantity 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait