PLATO Soldering Tip

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp349.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Soldering Tip Tip Series LT Tip Type Conical Tip Width 0.2 mm Tip Length 26 mm Maximum Operating Temperature 850 Degrees F Compatible Handpiece Manufacturer Model Number WP 80 WSP 80 WSP 80N WXP 80 Tip Outside Diameter 4.6 mm Compatible Station WD1002 WD1002T WR2000VX WR3000M WR3000SA WR3000SS WR3000TA WT1012 WT1013 WT1013N Compatible Handpiece Manufacturer Weller Application Soldering Material Copper Product Type Soldering Tip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan