TOUGH GUY Soap Dispenser

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp689.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Soap Dispenser Color Gray/White Mount Type Wall Product Type Soap Dispenser Material ABS Plastic Series Tough Guy Finish Smooth Compatible with Manufacturer Model Number 11C811 Refill Size 34 oz Operation Mode Manual Overall Depth 4 7/8 in Overall Height 10 7/8 in Overall Width 4 3/8 in Standards Not Applicable Includes Key Features Sight Window Indicates Level of Soap Remaining Compatible with Grainger Part Number 11C811

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan