WERNER Sliding I-Beam Anchor

Sebelum PPN:
Rp22.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sliding I-Beam Anchor Length 36 in Workers per System 1 Depth 3 5/8 in Attachment Point Swivel D-Ring Anchor Material Aluminum Anchor Installation Reusable Mounting Orientation Horizontal Anchorage End Connection Clamp Beam Clamp Style Sliding ANSI Standards Met ANSI Z359.18-2017 Other Standards ISO/IEC 17025 2017 For Maximum Flange Width 30 in For Minimum Flange Width 12 in Weight Capacity 425 lb For Maximum Flange Thickness 2 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan