OMRON Roller Lever Plunger Limit Switch

Sebelum PPN:
Rp2.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Roller Lever Plunger Limit Switch Actuator Style - Limit Switch Plunger Roller Lever Actuator Location - Limit Switch Top AC Contact Rating - Limit Switch 10A @ 480V DC Contact Rating - Limit Switch Not Rated Contact Form- Switches SPDT Actuator Length - Limit Switch 1.56 in Body Height - Limit Switch 1.3 in Body Width - Limit Switch 3.39 in Body Depth - Limit Switch 1 in Boot Sealed Actuator - Limit Switch Yes Body Style - Limit Switch Micro NEMA Rating 1 2 3 4 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan