VERMONT GAGE Reversible-Handle Bushing

Sebelum PPN:
Rp239.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Reversible-Handle Bushing Compatible Gauge Diameter Range 0.6561 in to 0.672 in For Gauge Type Pin Gauge Handle Color Black Handle Number #7 BUSHING .6561-.6720 Includes Plastic Material Aluminum Single End or Double End Double End

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan