THERMO SCIENTIFIC ORION Sensor pH Replacement (Sensor pH Pengganti)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
pH/ion selective electrodes take multiple readings simultaneously to measure pH level and ion activity for environmental testing.
Feature
Replacement pH Sensor pH Testing Parameter pH Measurement Range -1000mV to 1000mV Tip Shape Round Operating Temp Range 0 Degrees to 60 Degrees C Body Material Plastic Diameter 7/8 in Length 38 mm Reference Gel Junction Ceramic Single

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan