METRO Replacement Caster for Shelf & Utility Carts

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp8.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Caster for Shelf Utility Carts Load Capacity 300 lb Caster Wheel Dia 5 in Caster Wheel/Tread Material Polyurethane Caster Stem Diameter 27/32 in Caster Stem Length 2 3/16 in Caster Wheel Type Standard Caster Wheel Width 1 1/4 in Mounting Type Stem Caster 1 Pair

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan