MIDLAND Replacement Antenna

Sebelum PPN:
Rp689.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Antenna Compatible Radio Brand Midland Compatible Radio Series BizTalk BR200 Compatible Radio Manufacturer Model Number BR200 Band Type UHF Minimum Frequency 450 MHz Maximum Frequency 470 MHz Antenna Type Stubby Compatible Radio Grainger Model Number 46AX76 Overall Length 3 in Color Black Material Plastic Compatible Radio Type Handheld

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan