SPEEDAIRE Reed Switch

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp929.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sensors detect changes in the magnetic field generated by an air cylinder's piston. They feature a mechanical switch for higher AC current loads. Reed switches are suitable for high temperature environments.
Feature
Reed Switch Dovetail Switching Current 30 mA Max Switching Voltage 0-120V AC For Bore Dia 3/4 to 4 in Function Normally Open Lead Length (Ft.) 0.5 ft Temp Range (F) -4 Degrees to 176 Degrees F Display LED Number of Wires 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait