TABLECRAFT PRODUCTS COMPANY Pourer

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp3.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Canister pourers hold and apply sugar or salt to food.
Feature
Pourer Overall Height 5 5/8 in Overall Diameter 3 in Lid Included Yes Product Type Canister with Pourer Top Graduated No Handle Included No Body Color Clear Body Material Plastic Capacity 12 oz Dishwasher Safe Yes NSF Certified No Package Quantity 24

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan