USA INDUSTRIALS Plastic Welding Rod (Kawat Las Plastik)

Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp25.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Plastic Welding Rod Material HDPE Process Plastic Welding Overall Diameter 1/8 in Overall Length 1 050 ft Color White Weight 5 lb For Maximum Material Thickness 1/8 in Minimum Operating Temperature 570 Degrees F Maximum Operating Temperature 610 Degrees F Rod Shape Round Material Grade Marine Grade Polymer Type HDPE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait