TORK Photocontrol

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp869.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Photocontrol Mounting Turn-Lock Voltage 105 to 305V AC Max Wattage 1 800 Max Incandescent Amps 8.3 A 1.5 Foot Candles On 2.25 Foot Candles Off Color Blue Temp Range -40 Degrees to 158 Degrees F Length 3 3/16 in Width 3 3/16 in Depth 2 3/16 in Contact Form SPST Housing Material Polycarbonate Setting On/Off Standards ANSI C136.10-2010 CSA TIL A15 UL 773 Includes Twist Lock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait