MELLOW WALK Oxford Shoe

Sebelum PPN:
Rp3.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Oxford Shoe Style Family Oxford Shoe Closure Lace Up Color Black Width E Heel Definition Flat Heel Non Metallic Upper Yes Non-Marking Sole Yes Completely Non Metallic Yes Construction Cemented Stitched Electrical Hazard Rated No Conductive No Color Family Black Size 6 Static Dissipative No Style Number 474144BLK Toe Cap Material Composite Insulated No Waterproof No For Outdoor Traction No 1 Pair

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan