START INTERNATIONAL Non-Adhesive Cutter Material Feeder

Sebelum PPN:
Rp37.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories for nonadhesive material cutters enhance and support the operation of cutters.
Feature
Non-Adhesive Cutter Material Feeder For Maximum Material Width 4 3/8 in For Max Roll Dia 18 in Feed Speed 4.5 in/sec Height 30 in Width 4 1/4 in Depth 14 in For Use With TBC50 TBC50H TBC50HX TBC50LH TBC50LH/Air TBC50R TBC50S TBC50SH TBC50SHK TBC50SK TBC552L TBC553L Voltage 115 V AC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan